Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-05060
Cod. Produttore
111-05060
Cod. EAN
4031026105567

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: PA66W stabilizzato UV
  • Lunghezza: 205 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Carico rottura: 355 N
  • Ø legatura max: 55 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

205 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

55 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

355 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 55 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta 210x4,7 mm nera UV resistente legatura cavi tubi flessibili serie T80R