Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-93019
Cod. Produttore
111-93019
Cod. EAN
5022660019432

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66V0
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Carico rottura: 135 N
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Ø max legatura: 35,0 mm
  • Zero Alogeni: Sì
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta bianca non propagante di fiamma. Conforme ai requisiti di bassa generazione di fumo (UL94 V0). Bassa emissione di gas tossici e acidi corrosivi in caso di incendio. Le fascette in PA66V0 sono disponibili in diverse dimensioni. Elevato indice di sicurezza a causa del basso rischio di incendio. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e guaine flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per quasi tutti i tipi di applicazioni, specialmente dove le norme di sicurezza sono elevate e la riduzione di emissione di fumi e gas tossici è richiesta. I prodotti in PA66V0 sono più utilizzati nelle aree del settore pubblico, in particolare nel settore ferroviario, dell'edilizia e della difesa.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 35 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta 150x3.5 mm PA66V0 bianca antincendio bassa emissione fumi uso industriale e ferroviario