Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-91819
Cod. Produttore
111-91819
Cod. EAN
5022660019418

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66V0
  • Colore: Bianco
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Carico rottura: 80 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: EN 45545-2, IEC 62275
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette bianche ad elevata autoestinguenza. A bassa emisisone di fumi (UL94 V0). Bassa emissione di fumi tossici e di acidi corrosivi in caso di incendio. Le fascette in PA66V0 sono disponibili in varie misure. Massima sicurezza grazie all'elevata autoestinguenza. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione, laddove sia necessario il rispetto di norme riguardanti l'autoestinguenza e la tossicità dei fumi. Prodotte in PA66V0, sono utilizzate principalmente nel settore dei trasporti di massa e della difesa.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 22 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta 100x2.5 mm PA66V0 bianco autoestingente bassa emissione fumi uso trasporti difesa