Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00659
Cod. Produttore
111-00659
Cod. EAN
4944387123418

Informazioni di prodotto

Fascetta 100x2.5 E/TFE blu T18R

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di colore blu con elevata resistenza chimica. Adatta a temperature fino a +170 °C. Resistenti alla radioattività e ai raggi UV. L'E/TFE è un materiale non igroscopico, non assorbe umidità. Rispetta i requisiti UL94 V0. Le fascette in E/TFE o Tefzel® vengono utilizzate quando è richiesta una maggiore resistenza chimica e/o temperature da -80°C a +170 °C. Queste fascette vengono utilizzate per applicazioni speciali in settori come quello alimentare e delle bevande, aerospaziale, automobilistico o ferroviario.

colore

Blu

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

ETFE

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 170 °C

diametro del fascio

5 ... 22 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta 100x2,5 mm E/TFE blu alta resistenza chimica e termica fino a 170°C uso industriale alimentare aerospaziale