›

FAROLAMP X S V240AC GRE

Cod. Rexel SN85371
Cod. Produttore 85371
Cod. EAN 8010152853715

Informazioni principali

  • Serie: FAROLAMP X
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC, 240V AC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Base: acciaio alta resistenza
  • Cupola: policarbonato autoestinguente
  • Flash: singolo 6J Xenon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce allo Xenon ad alte performance ottiche. Disponibile con due basi di fissaggio (standard FAROLAMP X S e a palo FAROLAMP X P).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,12 ... 0,12 A

FAROLAMP X S V240AC GRE