Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN84970
Cod. Produttore
84970
Cod. EAN
8010152849701

Informazioni di prodotto

FAROLAMP X S V12/24DAC AMB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce allo Xenon ad alte performance ottiche. Disponibile con due basi di fissaggio (standard FAROLAMP X S e a palo FAROLAMP X P).

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,45 ... 0,9 A