Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN84979
Cod. Produttore
84979
Cod. EAN
8010152849794

Informazioni di prodotto

FAROLAMP X P V240AC AMB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce allo Xenon ad alte performance ottiche. Disponibile con due basi di fissaggio (standard FAROLAMP X S e a palo FAROLAMP X P).

tipo di montaggio

Altro

potenza

6 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,12 ... 0,12 A