Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN85093
Cod. Produttore
85093
Cod. EAN
8010152850936

Informazioni di prodotto

FAROLAMP LED S V12/24DAC RED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale, sviluppata con tecnologia multicanale. FAROLAMP LED dispone di 3 effetti luce: luce lampeggiante, effetto strobo, random. Disponibile con due basi di fissaggio (standard S e a palo P).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

190 mm

altezza

230 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,7 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

2100 ... 2100 cd