›

FAROLAMP LED S V12/24DAC AMB

Cod. Rexel SN85092
Cod. Produttore 85092
Cod. EAN 8010152850929

Informazioni principali

  • Serie: FAROLAMP LED
  • Tensione operativa: 12/24V ACDC
  • Corrente: 450-700 mA
  • Protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetti luce: 3 modalità (flash, strobo, random)
  • Base: acciaio alta resistenza
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale, sviluppata con tecnologia multicanale. FAROLAMP LED dispone di 3 effetti luce: luce lampeggiante, effetto strobo, random. Disponibile con due basi di fissaggio (standard S e a palo P).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

190 mm

altezza

230 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,7 A

funzione flash

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

140 ... 160 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

2100 ... 2100 cd

FAROLAMP LED S V12/24DAC AMB