Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN85079
Cod. Produttore
85079
Cod. EAN
8010152850790

Informazioni di prodotto

FAROLAMP LED FA V24 DC P CLR
Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso LED certificato EN54-23 ad alte performance ottiche, FAROLAMP FA è disponibile con effetto stroboscopico oppure con luce lampeggiante. FAROLAMP FA è la scelta ideale per un dispositivo certificato di alta gamma.

tipo di montaggio

Altro

tipo di corrente

DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

24 ... 24 V

corrente assorbita

0,3 ... 0,3 A