›

FARETTO IN GESSO TONDO GU10 35W

Cod. Rexel B54034-35
Cod. Produttore 4034-35

Informazioni principali

  • Tipo: Faretto in gesso
  • Attacco: GU10
  • Potenza max: 35W
  • Design: Rotondo
  • Uso: Interni
  • Materiale: Gesso
  • Illuminazione: Direzionata
  • Serie: B54034-35

Descrizione del prodotto

Faretto rotondo in gesso progettato per lampadine GU10 da 35W, ideale per l'illuminazione d'ambiente. Realizzato con materiali di qualità, offre un design semplice e funzionale che si integra facilmente in diversi contesti elettrici e di arredo. Questo faretto garantisce una buona distribuzione della luce, rendendolo adatto a spazi residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione efficienti e discrete. Descrizione del produttore: Faretto in gesso dal design rotondo, ideale per l’illuminazione di ambienti interni. Compatibile con lampadine GU10 fino a 35W, offre una soluzione elegante e funzionale per valorizzare ogni spazio con una luce direzionata e di qualità. La struttura in gesso garantisce un’estetica raffinata e si integra facilmente in diversi contesti d’arredo.
FARETTO IN GESSO TONDO GU10 35W