› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Apparecchio illuminazione bianco 70x210x70 GU10 max 2x50W interno

Cod. Rexel B58418-35
Cod. Produttore 8418-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x210x70 mm
  • Attacco lampada: GU10
  • Potenza max: 2x50W
  • Colore corpo: Bianco
  • Tipo illuminazione: Diretta e mirata
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Elevata
  • Serie: B58418-35

Descrizione del prodotto

Lampada da incasso a parete di colore bianco, con dimensioni compatte di 70x210x70 mm. Progettata per l’utilizzo con lampadine GU10 fino a 50 watt, supporta una potenza massima di 2x50 watt, garantendo un’illuminazione efficace e versatile. Ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione diretta e funzionale, combina design minimalista e praticità. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto B58418-35 è un apparecchio di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con dimensioni di 70x210x70 mm, è compatibile con lampade GU10 e supporta una potenza massima di 50W per due lampade. Il corpo è realizzato in un elegante colore bianco, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto decorativo, dal residenziale all'ufficio. Questo apparecchio è ideale per un'illuminazione diretta e mirata, rendendolo perfetto per spazi come soggiorni, cucine e aree di lavoro. Grazie alla sua costruzione robusta, offre un'eccellente durata nel tempo, mentre il design compatto consente un'installazione semplice e veloce. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.
Apparecchio illuminazione bianco 70x210x70 GU10 max 2x50W interno