Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF55TDVST2
Cod. Produttore
XF55TDVST2
Cod. EAN
8017963052269

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI senza neutro 55A 480Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F55TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 55A 480Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

55 A

numero di poli lato primario

4

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

55 ... 55 A

Produttore

F55TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..