›

F4 LED RED V24DAC

Cod. Rexel SN21413
Cod. Produttore 21413
Cod. EAN 8010152214134

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24V ACDC ±10%
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP66
  • Corpo e cupola: Policarbonato resistente
  • Luce: 35 LED Superflux
  • Modalità luce: Scorrimento e fissa
  • Servizio: Continuo
  • Serie: F4 LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo a LED progettato per la segnalazione direzionale in parcheggi e camminamenti. F4 LED è dotato di luce a scorrimento e fissa (bassa intensità).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

larghezza

185 mm

altezza

36 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Funzione luce pulsante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 24 V

intensità luminosa

110 ... 110 cd

F4 LED RED V24DAC