Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF36TYT8
Cod. Produttore
XF36TYT8
Cod. EAN
8017963141406

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI con neutro 36A 440Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F36TYT8 Filtro trifase EMI con neutro 36A 440Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro du/dt

adatto come filtro anti-interferenze radio

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

440 V

numero di poli lato primario

4

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Corrente nominale in AC

0 ... 36 A

Produttore

F36TYT8 FILTRO.EMI.TRIFASE+N..3