Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA427332
Cod. Produttore
A427332
Cod. EAN
8012542733232

Informazioni di prodotto

F2C-ARH-T RIARMO DIFF.PURI CON AUTOTEST

Documentazione tecnica

The F2C-ARH-T device allows the auto-reclosing of the RCD it is associated to in case of unwanted tripping, only after having checked that there are no effective faults in the system protected by the RCCB. It is suitable for RCDs of F200 series, 2 poles with 30 mA sensitivity. F2C-ARH-T allows the RCCBs automatic test every six months.

Produttore

ABB

F2C-ARH-T RIARMO DIFF.PURI CON AUTO