Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
adatto come filtro sinusoidale
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
440 V
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC
20 A
numero di poli lato primario
5
Grado di protezione (NEMA)
1
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Corrente nominale in AC
20 ... 20 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te