Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
grado di protezione (IP)
IP20
adatto come filtro sinusoidale
Max. tensione d'esercizio nominale Ue
250 V
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC
20 A
numero di poli lato primario
3
Grado di protezione (NEMA)
1
Frequenza d'esercizio nominale
50 ... 60 Hz
Corrente nominale in AC
20 ... 20 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile