Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF100TDVST2
Cod. Produttore
XF100TDVST2
Cod. EAN
8017963052283

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI senza neutro 100A 480Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F100TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 100A 480Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

100 A

numero di poli lato primario

4

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

100 ... 100 A

Produttore

F100TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..