Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF07TDVST2
Cod. Produttore
XF07TDVST2
Cod. EAN
8017963052221

Informazioni di prodotto

Filtro trifase EMI senza neutro 7A 480Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F07TDVST2 Filtro trifase EMI senza neutro 7A 480Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

480 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

7 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

7 ... 7 A

Produttore

F07TDVST2 FILTRO.EMI.TRIFASE..