Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXF03DPCG5C
Cod. Produttore
XF03DPCG5C
Cod. EAN
8017963052535

Informazioni di prodotto

Filtro monofase EMI 2 stadi 3A 115-250Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: F03DPCG5C Filtro monofase EMI 2 stadi 3A 115-250Vac

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come filtro sinusoidale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

250 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

3 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

1

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Corrente nominale in AC

3 ... 3 A

Produttore

F03DPCG5C FILTRO.EMI.MONOFASE.