Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5403227
Cod. Produttore
5403227
Cod. EAN
4012195548898

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FFIXS16 BASE CALCESTRUZZO
  • Portata: 16 kg
  • Diametro: Ø 365 mm
  • Materiale: Calcestruzzo resistente al gelo
  • Caratteristica: Impilabile
  • Serie: FFIXS
  • Quantità consigliata: 54

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • blocco da 16 kg con diametro Ø 365 mm, ad alta resistenza • Calcestruzzo, resistente al gelo • il blocco FangFix è impilabile

Tipologia

Base

peso

16 kg

diametro

364 mm

materiale

Calcestruzzo

supporto asta di cattura

Senza viti

Produttore

F-FIX-S16 BASE IN CEMENTO AGGIUNTIV