Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5403219
Cod. Produttore
5403219
Cod. EAN
4012195548775

Informazioni di prodotto

  • Serie: FFIXKL
  • Tensione conforme: VDE 0185-305
  • Materiale: Acciaio inox (VA)
  • Diametro conduttore: 8 mm
  • Montaggio: 1 vite
  • Diametro asta: 16 mm
  • Norma: IEC 62305
  • Tipo: Morsetto FangFix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Morsetto FangFix in VA per RD 8 mm • conforme ai requisiti a norma VDE 0185-305 (IEC 62305) • Montaggio del conduttore tondo all'asta di captazione con una sola vite • adatto per aste di captazione da Ø 16 mm

materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Produttore

F-FIX-KL MORSETTO