Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5403235
Cod. Produttore
5403235
Cod. EAN
4012195548959

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FFIXB16 RISCONTRO
  • Protezione bordi: Base con protezione
  • Tassello: Integrato
  • Sistema compatibile: FangFix-16
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CP5403235

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Base con protezione bordi e tassello integrato • adatto al sistema FangFix-16

diametro

373 mm

materiale

Plastica

Produttore

F-FIX-B16 RISCONTRO IN PLASTICA PER