Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5403200
Cod. Produttore
5403200
Cod. EAN
4012195548713

Informazioni di prodotto

  • • Blocco FangFix: 16 kg, Ø 365 mm
  • • Morsetto FangFix: Acciaio inox VA
  • • Normativa: VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • • Montaggio: Rapido con tasselli
  • • Resistenza: Calcestruzzo, resistente al gelo
  • • Compatibilità: Aste Ø 16 mm
  • • Caratteristica: Blocco impilabile
  • • Serie: FFIX16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Sistema composto da blocco FangFix con protezione bordi e morsetto • morsetto FangFix in VA, conforme ai requisiti secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • blocco da 16 kg con diametro di Ø 365 mm, ad alta resistenza • montaggio semplice e rapido dell'asta di captazione tramite tasselli • calcestruzzo, resistente al gelo • il blocco FangFix è impilabile • per aste di captazione tubi di Ø 16 mm

Tipologia

Base

peso

16 kg

diametro

373 mm

materiale

Calcestruzzo

supporto asta di cattura

Filettatura

Produttore

F-FIX-16 BASE IN CEMENTO COMPLETA