Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Segnalazioni /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47213
Cod. Produttore
OVA47213
Cod. EAN
3606482196650

Informazioni di prodotto

Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

ampiezza di riconoscimento

20 m

adatto per numero di corpi luminosi

1

resistenza agli urti

IK08

tipo di circuito

funzione continua/attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

flusso luminoso effettivo

250 lm

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Trend

con corpo luminoso

alimentazione

remoto (batteria singola)

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

3.06

larghezza

116 mm

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

numero di poli

3

materiale della scatola

plastica

lunghezza

292 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza/profondità

37 mm

classe di protezione

II

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

funzione

EV014459

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di collegamento

raccordo a innesto

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

4500 K

Produttore

Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza