Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di circuito
funzione continua/attesa
potenza
30000 W
altezza
1900 mm
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza
800 mm
lunghezza
1400 mm
tensione nominale
380 V
classe di protezione
I
Serie
Exiway_Power
Tensione nominale A
415,0000 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te