Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51014E
Cod. Produttore
OVA51014E
Cod. EAN
3606485015569

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,6Ah speciale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVA51014E è una batteria Quick Signal di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 4.8 V Le sue dimensioni sono 101 mm di lunghezza, 30 mm di altezza, 15 mm di larghezza e un peso del prodotto di 90 g. Ha un diametro di 15 mm e una batteria KRMT 15/51. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con i prodotti Exiway con segnalazione di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

tensione nominale

4,8 V

larghezza

15 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

90 g

designazione della dimensione

Altro

portata

600 MILLIAMPEREHOUR

diametro

15 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

101 mm

altezza inclusi i poli

30 mm

pacco accumulatore

numero di celle

4

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

Quick Signal

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 0,6Ah alta temperatura per illuminazione emergenza Exiway