Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51019E
Cod. Produttore
OVA51019E
Cod. EAN
3606485015484

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd 6V 1,5AH bastone

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVA51019E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e la posizione di lavoro è in linea. Le sue dimensioni sono 217 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 250 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux, l'installazione di luci di emergenza Exiway e i prodotti Exiway per la segnaletica di emergenza. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.

tensione nominale

6 V

larghezza

23 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

250 g

designazione della dimensione

Altro

portata

1500 MILLIAMPEREHOUR

diametro

23 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

217 mm

altezza inclusi i poli

26 mm

pacco accumulatore

numero di celle

5

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Serie

Rilux T5

Produttore

Batteria Ni-Cd 6V 1,5Ah bastone alta temperatura per illuminazione emergenza

€ 39,73 x 1 Tn.
(Tn.)