Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82286
Cod. Produttore
GW82286
Cod. EAN
8011564210332

Informazioni di prodotto

EXTRO 2X26-32W 220-240V 50-60HZ G.GRAF.
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

lampada fluorescente compatta

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

32 W

potenza della lampada in multiwatt

26/32 W

apparecchio di servizio

alimentatore elettronico multiwatt

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V 240 V

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

lunghezza

235 mm

larghezza

260 mm

altezza/profondità

235 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK09

temperatura ambiente

-25 °C 25 °C

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per potenza lampada

26

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

EXTRO 2X26-32W 220-240V 50-60HZ G.G