Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82206
Cod. Produttore
GW82206
Cod. EAN
8011564210356

Informazioni di prodotto

EXTRO 100W E27 G.GRAF.
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

corpo luminoso

lampada universale

portalampada

E27

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

100 W

apparecchio di servizio

KVG/VVG compensato

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

230 V 230 V

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

materiale della copertura

vetro opalino

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

lunghezza

235 mm

larghezza

260 mm

altezza/profondità

235 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK09

temperatura ambiente

-25 °C 25 °C

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per potenza lampada

100

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

EXTRO - PORTALAMPADE - 100W E27 - GRIGIO GRAFITE