Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z540071353420
Cod. Produttore
40071353420
Cod. EAN
4012539343417

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: sempre attiva
  • Modalità: emergenza
  • Forma: quadrilatera
  • Modulo: monitoraggio integrato
  • Visibilità: ottimale
  • Commutazione: a distanza
  • Inserimento: fogli/piastre
  • Serie: None
Segnalatore di emergenza LED con funzionamento sempre alimentato e modalità solo emergenza, dotato di commutazione a distanza e modulo di monitoraggio integrato per sistemi ad alimentazione centrale. Il dispositivo presenta un indicatore con pittogramma a forma di quadrilatero e utilizza fogli o lastre da inserire per la marcatura. Progettato per garantire sicurezza e visibilità in situazioni di emergenza, combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il EXIT CUBE LED 33822 è un dispositivo di segnalazione di emergenza di alta qualità, progettato per garantire la sicurezza in ogni ambiente. Realizzato con materiali durevoli, offre un funzionamento sempre alimentato e può essere utilizzato anche in modalità emergenza. La sua forma quadrilatera è perfetta per una visibilità ottimale, mentre il modulo di monitoraggio integrato assicura un controllo costante. Con la possibilità di commutazione a distanza e l'inserimento di fogli o piastre, questo dispositivo è versatile e funzionale.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Foglio/lastra da inserire

Tipo di indicazione

Quadrilatero

numero di poli

6

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Senza copertura

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

ampiezza di riconoscimento

20 m

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

13,8889 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,94

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Produttore

EXIT CUBE LED segnalazione emergenza quadrilatero 20m uso interno/esterno