Prodotti /

Cod. Rexel
CP5240031
Cod. Produttore
5240031
Cod. EAN
4012196521180

Informazioni di prodotto

EX ISG H 350 SPINTEROMETRO 1 CAVO garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti esplosivi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con certificazioni ATEX e IEC già conformi
  • Adatto a zone 1/21 e 2/22 per un’ampia gamma di applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni e corrosione catodica
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Elevata durata e affidabilità in ambienti critici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Spinterometro di separazione a norma VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3) • Certificazione Ex conforme ATEX • Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb • Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Certificazione Ex secondo IECEx • Marcatura secondo IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Marcatura secondo IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67 • Certificazione Ex conforme INMETRO • Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb • Marcatura secondo ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67 Applicazione: in aree soggette a esplosione zona 1/21 e 2/22 per il superamento indiretto di isolanti e raccordi isolanti, per esempio in impianti protetti dalla corrosione con processo catodico (KKS).

collegamento

Metrico

esecuzione antideflagrante testata

materiale del collegamento

Pressofusione di zinco

grado di protezione (IP)

IP67

Tensione di resistenza nominale

250 V

Tensione impulsiva di scarica nominale

1,25 KILOVOLT

Serie

Ex