› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 165 SIAD V240AC

Cod. Rexel SN62262
Cod. Produttore 62262
Cod. EAN 8010152622625

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24-240V AC/DC
  • Classe temperatura: T6
  • Diametro campana: 165 o 215 mm
  • Corpo in lega alluminio senza rame
  • Protezione: II 2G Ex db eb h IIC Gb
  • Montaggio: viteria standard M25x1,5
  • Suono: continuo elettromagnetico
  • Serie: EX SIAD / EX SIADEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suonerie antideflagranti disponibili nella versione EX SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure EX SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppate con unità elettromagnetica a pistone battente, generano un caratteristico suono continuo. Suonerie antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

EX 165 SIAD V240AC