› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 165 SIAD V110AC

Cod. Rexel SN62261
Cod. Produttore 62261
Cod. EAN 8010152622618

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 110V AC
  • Classe temperatura: T6
  • Corpo in lega alluminio senza rame
  • Suono continuo elettromagnetico
  • Diametro: 165 mm
  • Tipo filettatura: M25 x 1,5
  • Temperatura funzionamento: -20° +50°C
  • Serie: EX 165 SIAD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suonerie antideflagranti disponibili nella versione EX SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure EX SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppate con unità elettromagnetica a pistone battente, generano un caratteristico suono continuo. Suonerie antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1 e 2.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,09 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

EX 165 SIAD V110AC