› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 080 RA YEL V240AC

Cod. Rexel SN96015
Cod. Produttore 96015
Cod. EAN 8010152960154

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC, 110V AC, 240V AC
  • Corrente: 2,1A (24V DC), 0,27A (110V AC)
  • Protezione: IP66
  • Temperatura: -25° +50°C (RA), -20° +40°C (RA H)
  • Classe Temperatura: T6
  • Materiale: Alluminio senza rame
  • Tipo Lampada: Filamento 45W o Alogena 70W
  • Serie: EX 080 RA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce rotante antideflagrante di grandi dimensioni, disponibile in versione con lampada a filamento EX 080 RA o alogena di tipo H1 EX 080 RA H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

portalampada

E14

potenza

25 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 080 RA YEL V240AC