›

EX 080 RA YEL V110AC

Cod. Rexel SN96005
Cod. Produttore 96005
Cod. EAN 8010152960055

Informazioni principali

  • Serie: SN96005
  • Tensione nominale: 110 V AC
  • Colore: Giallo
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Materiale: Robusto e affidabile
  • Uso: Professionale
  • Organizzazione: Facile riconoscimento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SN96005 è un materiale elettrico identificato come EX 080 RA YEL V110AC, indicato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua configurazione garantisce una connessione stabile e una performance costante in ambienti con tensione nominale di 110 volt in corrente alternata. La colorazione gialla facilita il riconoscimento visivo e l'organizzazione degli impianti, contribuendo a una gestione efficiente e ordinata dei componenti elettrici. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di installatori e professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni robuste e di qualità.
EX 080 RA YEL V110AC