› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 080 RA RED V240AC

Cod. Rexel SN96013
Cod. Produttore 96013
Cod. EAN 8010152960130

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC, 110/240V AC
  • Potenza lampada: 45W filamento / 70W alogena
  • Grado di protezione: IP66
  • Temperatura operativa: -25° +50°C / -20° +40°C
  • Classe temperatura: T6
  • Materiale corpo: Alluminio senza rame
  • Tipo filettatura: M25 x 1,5
  • Serie: EX 080 RA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce rotante antideflagrante di grandi dimensioni, disponibile in versione con lampada a filamento EX 080 RA o alogena di tipo H1 EX 080 RA H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

portalampada

E14

potenza

25 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 080 RA RED V240AC