› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 080 RA H RED V24AC

Cod. Rexel SN96053
Cod. Produttore 96053
Cod. EAN 8010152960536

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC/AC, 110-240V AC
  • Potenza max: 45W/70W
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -25°/+50°C
  • Classe temperatura: T6
  • Rotazione: 160±30 RPM
  • Materiale: Alluminio e vetro borosilicato
  • Serie: EX 080 RA / RA H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce rotante antideflagrante di grandi dimensioni, disponibile in versione con lampada a filamento EX 080 RA o alogena di tipo H1 EX 080 RA H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

portalampada

H1

potenza

70 W

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

3,1 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Rosso

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 080 RA H RED V24AC