› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 080 LA L H YEL V24DC

Cod. Rexel SN96155
Cod. Produttore 96155
Cod. EAN 8010152961557

Informazioni principali

  • Temperatura: -25° +50°C
  • Grado di protezione: IP66
  • Tensione operativa: 24V AC/DC, 48V, 110V AC
  • Potenza lampada: 40W filamento, 70W alogena
  • Classe temperatura: T6
  • Materiale corpo: Alluminio senza rame
  • Tipo filettatura: M25 x 1,5
  • Serie: EX 080 LA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce fissa EX 080 LA F o lampeggiante EX 080 LA L antideflagrante di grandi dimensioni, con lampada a filamento. Disponibile anche con lampada alogena H1 EX 080 LA L H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

portalampada

H1

potenza

70 W

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

2,9 A

Tipo Lampada

Alogeno

colore calotta

Giallo

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 080 LA L H YEL V24DC