› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 080 LA L GRE V48AC

Cod. Rexel SN96104
Cod. Produttore 96104
Cod. EAN 8010152961045

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 24-240V AC/DC
  • Classe temperatura: T6
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura funzionamento: -25° +50°C
  • Potenza lampada: 40W filamento / 70W alogena
  • Corpo in lega alluminio rame-free
  • Fissaggio: base piana, viteria standard
  • Serie: EX 080 LA L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce fissa EX 080 LA F o lampeggiante EX 080 LA L antideflagrante di grandi dimensioni, con lampada a filamento. Disponibile anche con lampada alogena H1 EX 080 LA L H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

portalampada

BA15d

potenza

40 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,83 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 080 LA L GRE V48AC