Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN96213
Cod. Produttore
96213
Cod. EAN
8010152962134

Informazioni di prodotto

EX 080 LA F RED V240AC
Descrizione del produttore: Luce fissa EX 080 LA F o lampeggiante EX 080 LA L antideflagrante di grandi dimensioni, con lampada a filamento. Disponibile anche con lampada alogena H1 EX 080 LA L H. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Struttura

potenza

40 W

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

numero di modalità

1

Per zona Ex polvere

21, 22

Produttore

EX 080 LA F RED V240AC