Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN95013
Cod. Produttore
95013
Cod. EAN
8010152950131

Informazioni di prodotto

EX 070 SLR S RED V120/240AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED integrati antideflagrante di medie dimensioni, EX 070 SLR S è un dispositivo multifunzione che permette 3 funzioni luminose (luce lampeggiante, luce stroboscopica, luce random). Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

tensione nominale

240 V

tipo di corrente

AC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

ottica

Lente di Fresnel

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

Produttore

EX 070 SLR S RED V120/240AC