› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 065 SCL V110DAC

Cod. Rexel SN62246
Cod. Produttore 62246
Cod. EAN 8010152622465

Informazioni principali

  • Serie: EX 065 SCL
  • Tensione: 48, 110, 240 V ACDC
  • Corrente: 6 - 1,2 A
  • Grado protezione: IP66
  • Classe temperatura: T6
  • Frequenza suono: 1000 ±100 Hz
  • Durata servizio: ON 2 min, OFF 30 min
  • Materiale corpo: lega alluminio senza rame

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettromeccaniche antideflagranti, ad alta precisione meccanica, le EX O65 SCL e EX O65 SCT generano un suono lungo e acuto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

volume

115 DECIBEL

corrente assorbita

1,7 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 065 SCL V110DAC