› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 055 MCL V24DAC

Cod. Rexel SN62254
Cod. Produttore 62254
Cod. EAN 8010152622540

Informazioni principali

  • Serie: EX 055 MCL
  • Tensione operativa: 24V / 240V ACDC
  • Grado protezione: IP66
  • Classe temperatura: T6
  • Frequenza suono: 1600 ±100 Hz
  • Materiale corpo: lega alluminio senza rame
  • Durata servizio: ON 2 min. OFF 15 min.
  • Filettatura: M25 x 1,5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirene elettromeccaniche antideflagranti, ad alta precisione meccanica, le EX O55 MCL e EX O55 MCT generano un suono lungo e acuto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti del Gruppo II per l’installazione in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

volume

97 DECIBEL

corrente assorbita

1,47 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

EX 055 MCL V24DAC