Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN97192
Cod. Produttore
97192
Cod. EAN
8010152971921

Informazioni di prodotto

EX 050 OVO M SMD AMB V12/24DAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED integrati antideflagrante di piccole dimensioni, EX 050 OVO M SMD è un dispositivo multifunzione che permette 4 tipi di lampeggio (luce fissa, lampeggio singolo, doppio e triplo) selezionabili tramite dip-switch interno. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

tensione nominale

24 V

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,18 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

ottica

Ottica in vetro

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

Produttore

EX 050 OVO M SMD AMB V12/24DAC