› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore

EX 025 PAG

Cod. Rexel SN96699
Cod. Produttore 96699
Cod. EAN 8010152966996

Informazioni principali

  • Serie: EXPRO
  • Tensione operativa: 10A - 240V
  • Grado di protezione: IP66
  • Temperatura di esercizio: -20° +40°C
  • Classe di temperatura: T6
  • Corpo in lega di alluminio senza rame
  • Tipo filettatura: 1" ISO 7/1
  • Lampada LED Ba 9s (EX 045 LD PAG SP)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: EX 025 PAG - Interruttore di emergenza antideflagrante, ideale per l’attivazione di sistemi di allarme in ambienti con atmosfera esplosiva. Garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. EX 045 LD PAG SP - Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. Questi dispositivi del Gruppo II possono essere installati in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

83,5 mm

Tipologia

Arresto di emergenza

altezza

145 mm

profondità

83,5 mm

colore del corpo

Rosso

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

classe antideflagrante

IIC

Materiale del corpo

Alluminio

Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE

T6

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Tipologia di azionamento

Levetta singola

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura ambiente

-20 ... 40 °C

EX 025 PAG