Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN96553
Cod. Produttore
96553
Cod. EAN
8010152965531

Informazioni di prodotto

EX 0100 STF 15J RED V12/24DC
Descrizione del produttore: Luce a scarica di Xenon antideflagrante di grandi dimensioni, EX 0100 STF è dotato di circuito elettronico che garantisce elevata visibilità grazie al potente flash da 15J. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.

tensione nominale

24 V

potenza

50 W

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

Altro

colore calotta

Rosso

ottica

Lente di Fresnel

grado di protezione (IP)

IP66

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

Produttore

EX 0100 STF 15J RED V12/24DC