›

EX 0100 STF 15J AMB V240AC

Cod. Rexel SN96572
Cod. Produttore 96572
Cod. EAN 8010152965722

Informazioni principali

  • Serie: EX 0100 STF
  • Potenza flash: 15J
  • Tensione: 240 V AC
  • Tipo luce: Xenon a scarica
  • Protezione: Antideflagrante
  • Zona installazione: 1, 2, 21, 22
  • Gruppo: II
  • Elevata visibilità flash potente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce a scarica di Xenon antideflagrante di grandi dimensioni, EX 0100 STF è dotato di circuito elettronico che garantisce elevata visibilità grazie al potente flash da 15J. Questa luce antideflagrante del Gruppo II può essere installata in aree con atmosfera esplosiva zona 1, 2, 21 e 22.
EX 0100 STF 15J AMB V240AC