› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

EWR

Cod. Rexel CX1652978
Cod. Produttore 1652978
Cod. EAN 4017918969943

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 2
  • Materiale: Plastica
  • Tipo connessione: Giunto
  • Uscita cavo: Diritto
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Ethernet
  • Serie: VS-SCRJ-GOF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: inserto portacontatti femmina SC-RJ, grado di protezione: IP20, numero poli: 2, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: nero, Ethernet

Caratteristiche tecniche

materiale delle ferrule

ceramica

EWR